ミドリ安全
耐切創性手袋 ネル片面鎖入手袋 S型
手のひら内側に鎖を装着した耐切創性手袋です。
材質(繊維部)
手のひら:綿・スウェード・混紡11号帆布張合せ、甲部:9A生地メリヤス張り合せ、袖部:9A生地張り合せ、裏:綿ネル 0.6mmマンテルチェーン張り付け(手のひら)
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57688969
4043032100
フリー
手のひら:綿・スウェード・混紡11号帆布張合せ、甲部:9A生地メリヤス張り合せ
耐切創
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください