カナツー
軽量静音台車プラドラムブレーキ付 折畳式
カナツーのドラムブレーキ付き台車が軽量(従来のドラムブレーキ付き台車より2キロ減)になり、更に使いやすくなりました。台車から手を離せば自動的に車輪をロックし事故を防ぎます。
ブレーキ
ドラムブレーキ付
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
スーパーラバー
ブレーキ有無
あり
キャスター
4輪(自在×4)
ハンドル高さ(mm)
890
ブレーキ種類
ドラム式ブレーキ
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
ナイロン
特性
静音
騒音対策
あり
材質(荷台)
高性能プラスチック
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57690326
PLA250-DX-DB(L)
250
825×500
220
21.6
ブルー
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57690335
PLA300-DX-DB(L)
300
910×600
220
19.6
ブルー
オープン
¥
91,598
¥
100,758
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
もっと見る