曜日別特売

防災&災害用ワンタッチテント YS-1

防災&災害用ワンタッチテント YS-1 - ササガワ防災&災害用ワンタッチテント YS-1 - ササガワ防災&災害用ワンタッチテント YS-1 - ササガワ防災&災害用ワンタッチテント YS-1 - ササガワ防災&災害用ワンタッチテント YS-1 - ササガワ防災&災害用ワンタッチテント YS-1 - ササガワ防災&災害用ワンタッチテント YS-1 - ササガワ

安心の日本国内生産のベストセラーテント。小学校・中学校・高校・大学等や、企業・自治体・町内会の緊急防災時などに活用できます。
蛇腹式テントなので、どなたでも簡単に広げるだけで設営可能です【標準設営時間:2人で15分程度】
負担のかかる支柱には38.5Φを採用、合掌パイプにも25Φを採用しておりますので非常に高強度仕様!
防水生地に高周波ウェルダー防水加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。またTSクリップで固定するだけですので簡単に固定できます。

仕様幕部分:紐・取付クリップ付、窓付きセット内容骨体+【幕(白地ターポリン):天幕+四方幕(一方幕3Mもの+三方幕15Mもの)+グランドシート】+TSクリップ材質幕:防水防炎ターポリン、支柱材:オールアルミ製Φ38.5mm、桁材・合掌材:Φ25.0mm奥行(m)3寸法(奥行D×間口)(mm)3000×6000幅(m)6高さ(m)3.2~3.7内容量1セット
注意
※大型商品のため簡易梱包にて発送させていただきます。梱包が「パーツごとの簡易梱包」となります。すべてのパーツが1箱ケース入りになっているわけではなく、幕部分・足部分などのパーツごとのため、荷受けご注意ください。※この製品はあくまでも短時間でのご使用を目的とした仮設テントです。必ず風対策(専用ウェイト、クイ、ロープ等)を行い、長時間や悪天候、もしくはそれらが予測される場合はご使用をお控えください。※正しく安全にお使い頂くために、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。※テントを廃棄される場合には、必ず廃棄物処理法、都道府県条例に準拠し、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5769020432-8664
606,000
569,800
626,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする