LEDチューブストリング用整流器

LEDチューブストリング用整流器 - トライトLEDチューブストリング用整流器 - トライトLEDチューブストリング用整流器 - トライトLEDチューブストリング用整流器 - トライト

AC100Vの入力パワーコードです。
日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。
LEDチューブストリング用の整流器です。

用途チューブストリング向けの整流器として。トラスコ品番200-3340電圧AC100V質量(g)200コード長さ(m)2.518保護等級IP66電線色内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57723743IN005-1B
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする