HIDISC
USB3.0 フラッシュドライブ キャップ式
(1件のレビュー)
インターフェイス
USB2.0/3.0
キャップタイプ
キャップ式
色
シルバー
対応OS
Windows XP/Vista/7/8/10、Linuxカーネル2.5以上、Mac OS 10.x
保証期間
1年間
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(mm)
メモリー容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57698464
HDUF114C64G3
約10.3
59.4×17×6.8
64GB
¥
2,720
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57698473
HDUF114C128G3
約10.3
59.4×17×6.8
128GB
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57698428
HDUF133C64G3
約9.6
58.5×17×7
64GB
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
57698437
HDUF133C128G3
約9.6
58.5×17×7
128GB
¥
4,320
取扱い終了
返品不可
57698446
HDUF133C256G3
約9.6
58.5×17×7
256GB
¥
7,920
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください