X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782

X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 - BOSCH(ボッシュ)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。
専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。
プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。
またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。
セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。
放熱を促進するトップコーティングにより、材料の過熱を抑え迅速に研削できるため、ステンレスの焼けが発生しません。
25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。
ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。

用途ステンレス鋼・普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等適合材ステンレス・普通鋼・非鉄金属適合機種X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125内容量1パック(25枚)
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
番手
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576975182608621824125#3612250
21,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
576975272608621825125#6012250
19,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
576975362608621826125#8012250
19,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
576975452608621827125#12012250
19,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする