吉川メタル
おでかけアヒルちゃん
使い方イロイロ!かわいいデザイン!どこでも使えるプライベート取っ手!表面はアルマイト加工により高品質な仕上り!
用途
電車内のつり革フック、室内の物掛け、外食時のマスク掛け、インテリア等に!使用後、何度でもアルコール消毒ができます。変色、色はげの心配なし!
材質
アルミ
幅(mm)
約15
質量(kg)
約0.7
高さ(mm)
約98
奥行(mm)
約95
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57698166
-
シルバー
アルマイト加工
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57698175
-
ピンク
アルマイト加工
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57698184
-
ライトブルー
アルマイト加工
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57698193
-
ブラック
アルマイト加工
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57698209
-
ブラックゴールド
抗菌アルマイト加工
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください