曜日別特売
モノタロウ

シューズカバー 長靴用 ポリエチレン製

シューズカバー 長靴用 ポリエチレン製 - モノタロウシューズカバー 長靴用 ポリエチレン製 - モノタロウシューズカバー 長靴用 ポリエチレン製 - モノタロウ
(12件のレビュー)

長靴に適したポリエチレン製のシューズカバーです。
作業現場の床など汚れ防止のために、長靴の上からお使いいただけます。
開口部はゴム入りなので、長靴を履いたままでも脱ぎ履きしやすいように伸び縮みします。

用途長靴用材質ポリエチレン半透明区分使い捨てタイプロング長さ(cm)約47適合サイズ(cm)28まで底面の全長(cm)約38内容量1袋(25足)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※床面が水や油などで濡れている場所では使用しないでください。滑って転倒するおそれがあります。
※火の気のある場所では使用しないでください。
※保管の際は、火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57786829-
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: 水回りの掃除用に

水回りの掃除をする際に使用しています。
靴の上から履けて使い捨て出来るところが、衛生的で良いと思い購入
底の部分に滑り止めなどはついていないため怪我には注意ですが、コスパも悪くないと思うので、なくなったらまた購入します!

対象商品 : 57786829
2026-03-14
用途: 雨の日のバイク
その他業種

靴が濡れずに済んだ。何度か使用できるので5組くらいで購入できればうれしい。

2025-05-31
用途: 作業現場
H-IRO長嶋総合事務所その他業種

屋内外を問わず、汚れた現場などで大活躍です。
かなり丈夫で、今まで破れたことはありません。
もう少し、長いともっといいなと言う希望です。
他社の者も採用したいと言っておりました。

2025-03-04
用途: 水をつかう場所での水除け

長くつが無く濡れる恐れがある場面では大変助かります。
出張先などで長くつを持っていくのが面倒な時に使用してます。

対象商品 : 57786829
2024-07-27
用途: 牛舎に入る時
農・林・水産業

とても履きやすく 使いやすいです
丈夫でゴワゴワ感が余り感じないです

2024-09-25
用途: 雨降り時の畑作業
医療・福祉・介護関連業

値段を考えると比較的丈夫でコスパはいいと思います。ただ足の小さな女性だとソール部分が余り過ぎるかもしれません。

対象商品 : 57786829
2024-05-12
用途: 普段使い
その他業種

雨の日に備えて、汚したくない革靴を履いているときに持参しています。
ひざ丈までしっかりカバーしてくれるので、ズボンの裾も塗れず優れものです。

1が参考にしています
対象商品 : 57786829
2025-05-03
用途: 圃場入場

ちょっと履きづらい。恐らくまちが少ないのでは。破れるのはしょうがない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする