OSB合板 欧州産

OSB合板 欧州産 - ノーブランドOSB合板 欧州産 - ノーブランド
(1件のレビュー)

短冊状の木片をプレスし、固めた独特な模様の合板です。

用途下地材、内装材、造作材材質OSB合板ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆幅(mm)910長さ(mm)1820寸法(mm)910×1820内容量1枚
注意
※水や湿気には弱い為、屋外での使用はお控えください。
※用途以外に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
577171279×910×18209
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
5771713611×910×182011
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57717127
2022-08-19
用途: リフォーム素材の一部として
製造業

届いて数日は木の香りが漂い、材木のテクスチャーが美しい合板でした。リフォーム部分が明るい雰囲気になります。お揃いで小さいサイズのものもあれば良いなと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木質ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする