シリカゲル PP包装 お得パック

シリカゲル PP包装 お得パック - 日本化工機材シリカゲル PP包装 お得パック - 日本化工機材シリカゲル PP包装 お得パック - 日本化工機材

包装材をPP袋にしたタイプとなります。
本製品はコバルトフリーで環境に良い物質を使用しております。
また湿度検知シリカゲルを配合で非常に便利です。(吸着するとオレンジ色から乳白色へ変化するので交換時期が分かります)

用途
食品・健康食品・医薬品に良く使われており、自動車部品・電気部品・機械部品など工業系製品でも使われています。
防湿梱包や輸出梱包にも。
種別A型シリカゲル
注意
※開封後は速やかに使い切ってください。
※湿度検知シリカゲルはランダムに約5%配合の為、稀に入っていない場合が御座いますのでご了承ください。
※用途以外の使用は避けてください。
※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57723034NK-PP1-51セット(1g×40000個)PP1g
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
57723043NK-PP2-51セット(2g×23000個)PP2g
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
57723059NK-PP3-51セット(3g×17500個)PP3g
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
57723068NK-PP5-51セット(5g×12500個)PP5g
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
57723077NK-PP10-51セット(10g×6000個)PP10g
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
57723086NK-PP20-51セット(20g×2500個)PP20g
オープン
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
57723095NK-PP30-51セット(30g×2000個)PP30g
オープン
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
57723104NK-PP50-51セット(50g×1100個)PP50g
オープン
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする