モノタロウ

ペール缶アダプター オイルフィルターカッター用

ペール缶アダプター オイルフィルターカッター用 - モノタロウペール缶アダプター オイルフィルターカッター用 - モノタロウペール缶アダプター オイルフィルターカッター用 - モノタロウ
(3件のレビュー)

モノタロウのオイルフィルターカッターをペール缶に固定することができるアダプタです。
廃油の処理と分別が楽にできるようになり、時短に繋がります。
ねじ止めするだけなので、設置や取付も簡単です。

用途オイルフィルターの廃棄時分別に適合20Lペール缶適合本体モノタロウ オイルフィルターカッター(注文コード55642265)材質本体:鉄、表面処理:電気メッキ黒、サイドのボルト: 鉄(亜鉛黄色)M8×1.25質量(g)610幅(cm)9.7長さ(cm)32高さ(cm)2.5内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57895216-
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: オイルエレメントの解体作業
株式会社妙高ハブネット

この値段でこの性能であればほぼ満足です
たくさんたまったエレメントを少しずつ処理しています

2023-01-09
用途: オイルフィルターの分解時
HondaCars尼崎東 近松店

モノタロウ製オイルフィルターカッターの純正オプション品。アダプターをペール缶に固定してその上にカッター本体をネジ二本で固定する。カッターを固定しない状態では作業が不安定なので、アダプターに取り付けることで作業が安定し効率化した。その点は非常に満足である。
製品の改善の要望は二点。
一にアダプターには油抜き用の穴が開いているが穴の配置が悪いくオイルの抜けが悪い。
二にオイルフィルターをフィルターレンチを付けてエアラチェットで回転させて使っているが(本来は手動工具で回転させて使うのだが時間がかかりすぎる)フィルターが切れた時に遠心力でオイルが放射状に飛び散るので飛散防止に外周にカバーがあると床を汚さなくと良いと思う。以上

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 57895216
2023-02-04
用途: 自動車のオイルフィルターカートリッジの分割・分解
有限会社和田自動車工業

現在63個の分解をした
アダプターの固定は、しっかりしている。両サイドの隙間に 網目の様な
 プレートが有ればフィルターの油切、分解後の中身の 落下防止に
便利に仕様出来ると思いますので 作成してください。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする