曜日別特売

OPPテープ

OPPテープ - 大日製罐(DIC)OPPテープ - 大日製罐(DIC)OPPテープ - 大日製罐(DIC)
(2件のレビュー)

耐水性、耐湿性に優れています。
耐老化製に優れ保存性が良好です。
粘着力、保持力に優れています。
重ね貼りが可能です。

用途包装用OPPテープ主な用途梱包用テープ厚さ(μm)50特性強力、耐水、耐湿、透明テープタイプ重ね貼り可内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57723768110N透明481000.05OPP
オープン
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: 段ボール梱包時
製造業

何種類かOPPテープを使用してましたが、思った所と違う場所で切れてしまうことが多かったが、こちらのテープは引きちぎれることがなく、とても使い心地よいです。

対象商品 : 57723768
2025-05-15
用途: 梱包
建設業・工事業

ちょうど良い厚みなので取り扱いしやすいところが気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする