谷沢製作所
胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取(軽量型)
ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
バックル、フック軽量型。
質量(g)
1120
種類
巻取式
バックル
パススルー
ランヤード(長さ)(mm)
1660
胴ベルト長さ(mm)
1200
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード
1丁掛け
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57724084
565Ⅱ-SK-50FⅡ-BL
ブルー
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
57724093
565Ⅱ-SK-50FⅡ-YL
イエロー
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57724109
565Ⅱ-SK-50FⅡ-GR
グレー
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57724118
565Ⅱ-SK-50FⅡ-GN
グリーン
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57724127
565Ⅱ-SK-50FⅡ-HNBKフック掛け仕様
HNブラック
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57724136
565Ⅱ-SK-50FⅡ-HNBLフック掛け仕様
HNブルー
¥
29,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください