谷沢製作所
胴ベルト型 墜落制止用器具 小型巻取(ワンタッチ型)
緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル
巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。
脱着しやすいワンタッチバックル付き
質量(g)
930
種類
巻取式
バックル
ワンタッチ
落下距離(m)
1.7~1.9、(最大自由)1.3
ランヤード(長さ)(mm)
1150
胴ベルト長さ(mm)
1130
ロック機構
ロック式
最大使用質量(kg)
85
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード
1丁掛け
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57724249
563Ⅱ-OT-50FⅡ-BL
ブルー
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57724258
563Ⅱ-OT-50FⅡ-YL
イエロー
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57724267
563Ⅱ-OT-50FⅡ-GR
グレー
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください