天体望遠鏡アイピース

天体望遠鏡アイピース - Nikon(ニコン)天体望遠鏡アイピース - Nikon(ニコン)天体望遠鏡アイピース - Nikon(ニコン)天体望遠鏡アイピース - Nikon(ニコン)天体望遠鏡アイピース - Nikon(ニコン)天体望遠鏡アイピース - Nikon(ニコン)天体望遠鏡アイピース - Nikon(ニコン)天体望遠鏡アイピース - Nikon(ニコン)

ニコン天体望遠鏡アイピースです。より広い実視界が得られるので、迫力ある宇宙空間を楽しむことができます。

内容量1個
全7種類を絞り込む
焦点距離(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
構成
視界
焦点距離(mm)
取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57725929NAV-12.5HW670/EiC-H10を装着した場合6907群10枚/EiC-H10を装着した場合8群12枚102°(見掛)12.5/EiC-H10を装着した場合10Φ31.7mm/EiC-H10を装着した場合Φ50.8mm
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
57725938NAV-17HW950/EiC-H14を装着した場合9907群10枚/EiC-H14を装着した場合8群12枚102°(見掛)17.0/EiC-H14を装着した場合14Φ50.8mm
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
57725947NAV-5SW3006群8枚72°(見掛)5Φ31.7mm
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
57725956NAV-7SW2906群8枚72°(見掛)7Φ31.7mm
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
57725965NAV-10SW3006群8枚72°(見掛)10Φ31.7mm
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
57725974NAV-14SW2755群7枚72°(見掛)14Φ31.7mm
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
57725983NAV-17.5SW3655群8枚72°(見掛)17.5Φ31.7mm
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする