曜日別特売
モノタロウ

ミラー ポリカーボネイト製 ハサミで切れる 粘着剤付

ミラー ポリカーボネイト製 ハサミで切れる 粘着剤付 - モノタロウミラー ポリカーボネイト製 ハサミで切れる 粘着剤付 - モノタロウミラー ポリカーボネイト製 ハサミで切れる 粘着剤付 - モノタロウミラー ポリカーボネイト製 ハサミで切れる 粘着剤付 - モノタロウ
(12件のレビュー)

はさみで簡単に切れるポリカーボネイト製の鏡タイプのシートです。
裏面に粘着剤がついていますので、セパレータを剥がしてそのまま貼り付けできます。
使用の前に表面のキズ防止保護フィルムを剥がしてからお使いください。
貼り付ける面は凹凸のない面に、油分やほこりなどを拭き取ってから貼り付けてください。
屋外での使用や水気のある場所での使用には適しておりません。

用途屋内用材質ポリカーボネイト厚さ(mm)約0.5仕様粘着剤付き粘着剤アクリル系内容量1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※使用する前に表面の保護フィルムを剥がしてください。
※はさみで加工する際は、必ず手袋などを着用し、切断面には特に注意してください。ケガをするおそれがあります。
※屋外や水気のある場所では使用しないでください。
※保管の際は、水気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57807698-147195
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57807707-195297
869
956(税込)
当日出荷
1年間返品保証
57807716-297445
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ハサミで切れる・粘着剤で貼りつけられる!
ハサミでカットカットすればお好みのサイズで使用できます。

ハサミでカットできるので、お好みのサイズで使用できます。
粘着剤付きなので剥離紙を剥がして凹凸のない壁面などに貼りつけるだけなので簡単です。
イメージ画像は、3種類あるサイズの中で最も小さい147(幅)×195mm(高さ)です。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57807707
2024-08-21
用途: 鏡としては使えない

自動車(旧車)のルームミラーが劣化し良く見えなくなっていたので、劣化した鏡面にこれを貼り付けて復活を期待したのだが、少しゆがみが有るのか、若干歪んで見えるので正確を期する鏡としては使用できない。

1が参考にしています
対象商品 : 57807707
2023-12-30
用途: 売場の死角の解消に使用
卸売・小売業

粘着で使用でき、サイズも自由に加工できるので便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 57807698
2023-05-27
用途: 玄関ドアに付けようと
株式会社川田商会 協栄自工

玄関ドアに付けるために買ってみました。
平らに見えても微妙に平らじゃないので、顔が変形して使えませんでした。
剥がして引き戸のガラスに貼ったらちゃんと写りました。
もう少し厚いタイプがあれば良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 57807707
2022-11-13
用途: ガレージ内で使用
建設業・工事業

某メーカーガレージに内貼り(断熱材+PB+合板)を施工しています。
合板の上に貼付けましたが、合板の表面が円滑ではなかったため歪んで写ります。
商品自体は大変良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 57807707
2023-03-24
用途: 身だしなみ確認

他のレビューにもあったように歪み易いと言うことで
下地に平滑で厚みのある樹脂板を当てて施工したが
歪みがひどく、長く見ていると酔いそうになる。
これを鏡とは呼びたくない。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 57807707
2022-07-08
用途: 工房の入り口に
卸売・小売業

入り口の 化粧に。両方の木製壁がちょうど合う幅なので購入。離れて見ると歪んで見えるが、見栄えの入り口にしたかったのでグッドです。

2023-01-19
用途: 工作
製造業

ハサミで切れると言う説明で買ったが、とても無理。カッターで何度も切れ目を入れたが、結局割れてしまった。もっとプラスチックを薄くするか、柔らかい材質を選ぶべきで!

対象商品 : 57807716
2022-04-20
用途: 鏡の一部分のひび割れ補修
サービス業

粘着剤付きで簡単に貼り付けが出来て良い。
が、光沢がやや暗く、表面にキズがつきやすいのが難点。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする