曜日別特売

ビバクリアフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)

ビバクリアフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) - タカハラコーポレーションビバクリアフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) - タカハラコーポレーションビバクリアフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) - タカハラコーポレーションビバクリアフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) - タカハラコーポレーションビバクリアフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) - タカハラコーポレーションビバクリアフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) - タカハラコーポレーションビバクリアフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) - タカハラコーポレーション

家具・建材・看板・床面サイン・壁面などのあらゆる場所、あらゆる物の表面保護、美観維持にご使用頂け、メンテナンスも楽になります。裏面粘着仕様になっているので、施工も簡単に行えます。また再施工時も糊残りし難いのが特徴です。

用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設など仕様裏面粘着主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅配送はできません。
全100種類を絞り込む
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
幅(mm)
長さ(m)
100種類すべて表示中
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57727408TPL50CGEクリア1350113501
8,167
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727417TPL50CGEクリア1350213502
16,334
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727426TPL50CGEクリア1350313503
24,501
22,900
25,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727435TPL50CGEクリア1350413504
32,668
29,900
32,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727444TPL50CGEクリア1350513505
40,835
38,900
42,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727453TPL50CGEクリア135010135010
81,670
74,900
82,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727469TPL50CGEクリア135015135015
122,505
109,000
119,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727478TPL50CGEクリア135020135020
163,340
159,000
174,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727487TPL50CGEクリア135025135025
204,175
189,000
207,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727496TPL50CGEクリア135030135030
245,025
219,000
240,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727505TPS50CGEクリア67516751
4,083
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727514TPS50CGEクリア67526752
8,166
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727523TPS50CGEクリア67536753
12,249
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727539TPS50CGEクリア67546754
16,332
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727548TPS50CGEクリア67556755
20,415
19,900
21,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727557TPS50CGEクリア6751067510
40,830
38,900
42,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727566TPS50CGEクリア6751567515
61,245
54,900
60,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727575TPS50CGEクリア6752067520
81,660
74,900
82,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727584TPS50CGEクリア6752567525
102,075
89,900
98,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727593TPS50CGEクリア6753067530
122,512
109,000
119,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727609TPL100CGEクリア1350113501
8,910
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727618TPL100CGEクリア1350213502
17,820
16,900
18,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727627TPL100CGEクリア1350313503
26,730
25,900
28,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727636TPL100CGEクリア1350413504
35,640
32,900
36,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727645TPL100CGEクリア1350513505
44,550
39,900
43,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727654TPL100CGEクリア135010135010
89,100
79,900
87,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727663TPL100CGEクリア135015135015
133,650
129,000
141,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727679TPL100CGEクリア135020135020
178,200
169,000
185,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727688TPL100CGEクリア135025135025
222,750
199,000
218,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727697TPL100CGEクリア135030135030
267,300
249,000
273,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727706TPS100CGEクリア67516751
4,455
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727715TPS100CGEクリア67526752
8,910
8,790
9,669(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727724TPS100CGEクリア67536753
13,365
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727733TPS100CGEクリア67546754
17,820
16,900
18,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727749TPS100CGEクリア67556755
22,275
21,900
24,090(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727758TPS100CGEクリア6751067510
44,550
39,900
43,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727767TPS100CGEクリア6751567515
66,825
59,900
65,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727776TPS100CGEクリア6752067520
89,100
79,900
87,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727785TPS100CGEクリア6752567525
111,375
98,900
108,790(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727794TPS100CGEクリア6753067530
133,650
129,000
141,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727803TPL100CMEクリア1350113501
9,281
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727819TPL100CMEクリア1350213502
18,562
17,900
19,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727828TPL100CMEクリア1350313503
27,843
26,900
29,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727837TPL100CMEクリア1350413504
37,124
35,900
39,490(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727846TPL100CMEクリア1350513505
46,405
42,900
47,190(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727855TPL100CMEクリア135010135010
92,810
84,900
93,390(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727864TPL100CMEクリア135015135015
139,215
139,000
152,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727873TPL100CMEクリア135020135020
185,620
179,000
196,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727889TPL100CMEクリア135025135025
232,025
219,000
240,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57727898TPL100CMEクリア135030135030
278,437
259,000
284,900(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする