曜日別特売

トラックボールマウス ワイヤレス 無線 Bluetooth 10ボタン ハンディタイプ 静音 メディアコントロールボタン スタンド付き

トラックボールマウス ワイヤレス 無線 Bluetooth 10ボタン ハンディタイプ 静音 メディアコントロールボタン スタンド付き - エレコムトラックボールマウス ワイヤレス 無線 Bluetooth 10ボタン ハンディタイプ 静音 メディアコントロールボタン スタンド付き - エレコムトラックボールマウス ワイヤレス 無線 Bluetooth 10ボタン ハンディタイプ 静音 メディアコントロールボタン スタンド付き - エレコムトラックボールマウス ワイヤレス 無線 Bluetooth 10ボタン ハンディタイプ 静音 メディアコントロールボタン スタンド付き - エレコムトラックボールマウス ワイヤレス 無線 Bluetooth 10ボタン ハンディタイプ 静音 メディアコントロールボタン スタンド付き - エレコムトラックボールマウス ワイヤレス 無線 Bluetooth 10ボタン ハンディタイプ 静音 メディアコントロールボタン スタンド付き - エレコムトラックボールマウス ワイヤレス 無線 Bluetooth 10ボタン ハンディタイプ 静音 メディアコントロールボタン スタンド付き - エレコムトラックボールマウス ワイヤレス 無線 Bluetooth 10ボタン ハンディタイプ 静音 メディアコントロールボタン スタンド付き - エレコム

リラックスしてPC・タブレット操作ができる10ボタンBluetooth(R)ハンディトラックボール”Relacon(リラコン)”。マウス操作をデスクから開放、握り込んで操作しやすい形状とボタン配置で進化した空中操作を実現。左利き・右利きどちらでも使用可能なデバイスです。

付属品専用スタンド×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2ブラックサイズL質量(g)【マウス本体】約77※電池を含まず備考※Windows 7では別売の推奨BluetoothアダプターLBT-UAN05Cシリーズを使用時のみ対応します。種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素電池のいずれか2本適合規格Bluetooth 4.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、iOS 16/15、iPadOS 17/16/15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートやサービスパックのインストールが必要になる場合があります。最新情報は対応表をご確認ください。対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】約41×112×57通信方式FH-SS(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式保証期間6カ月間ボタン数10個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。連続動作時間約107時間連続待機時間約76日ホイール数1個電池使用可能期間約127日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57730235M-RT1BRXBK
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする