曜日別特売

スポットエアコン

スポットエアコン - 日立

スリムタイプで場所をとらない省エネタイプのスポットエアコンです。
正面を除く3面を壁ピタ設置できて省スペースです。
2方向に風向設置できる2口タイプです。

用途広い場所でのスポット冷房。仕様自動首振装置(別売)の取付可能トラスコ品番207-7530質量(kg)45電源(V)三相200タンク容量(L)7首振あり冷房能力(50/60Hz)(kW)2.9/3.1本体寸法(mm)奥行454本体寸法(mm)高さ1117本体寸法(mm)幅412送風口数2口圧縮機0.9kW運転25~45℃消費電力(kW)(50/60Hz)1.38/1.81標準消費電力料金(円/h)18.63/24.4内容量1台
注意
※本体にダクトは付属されておりません。
※別売の1口ダクトをご購入ください。
※1口ダクト(60°曲がり)×2 は別売となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57729788SR-P40YTE8
827,000
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする