リヒトラブ
キャリングバッグ[2ウェイタイプ] ワイド
持ち手の長さを変えられる2ウェイタイプのバッグ。持ち手をロングで使用すると肩掛けも可能。
材質
本体/ポリエステル
色
藍
サイズ
B4
規格
B4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×400×80
縦(mm)
390(※持ち手含む)
アズワン品番
64-7665-53
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57741496
A7651-11N
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください