常温収縮チューブ 防水タイプ

常温収縮チューブ 防水タイプ - オーム電機常温収縮チューブ 防水タイプ - オーム電機常温収縮チューブ 防水タイプ - オーム電機常温収縮チューブ 防水タイプ - オーム電機常温収縮チューブ 防水タイプ - オーム電機常温収縮チューブ 防水タイプ - オーム電機
(1件のレビュー)

電線保護用 常温収縮チューブ 防水タイプ
EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を使用しているので、火気・熱源・工事不要
コアを引き抜くだけでチューブが収縮します。
電気絶縁性・防水性・耐候性に優れています。

材質EPDMブラック内容量1点
注意
※チューブと電線の間に隙間ができる場合は予めビニールテープ等を電線に巻き付けて最小値以上になるようにしてください。
※チューブを切断して使用しないでください。
※電線部の形状により防水性能が低下する可能性があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
長さ(mm)
コア径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57742449DZ-TJ20最小値8、最大値15収縮前60、収縮後5020
689
758(税込)
当日出荷
57742458DZ-TJ25最小値10、最大値20収縮前100、収縮後12725
789
868(税込)
当日出荷
57742467DZ-TJ35最小値14、最大値30収縮前100、収縮後12735
889
978(税込)
当日出荷
57742476DZ-TJ40最小値17.5、最大値33収縮前120、収縮後15240
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: 治具の取っ手のカバー

収縮後に厚みがしっかりあるのでクッション性も期待できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする