Panaracer(パナレーサー)
ツアラープラス
「本格的なロードバイクで安心してツーリングが楽しめるロードタイヤ」をコンセプトに開発されたツーリング用ロードタイヤ。
推奨内圧(kPa)
700-875
ビード
アラミド
サイド
オープン
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
ETRTO規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57766924
F723-TRP-B
黒/黒
700-23
260
23-622
¥
4,620
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
57766933
F723-TRP-T
黒/茶
700-23
260
23-622
¥
4,620
取扱い終了
返品不可
特別運賃
57766949
F726-TRP-B
黒/黒
700-26
280
26-622
¥
4,620
取扱い終了
返品不可
特別運賃
57766958
F726-TRP-T
黒/茶
700-26
280
26-622
¥
4,620
取扱い終了
返品不可
特別運賃
57766967
F728-TRP-T
黒/茶
700-28
310
28-622
¥
4,620
取扱い終了
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください