プラットホームストッパー(カーストッパー)丸型バンパー/ベース金具セット

プラットホームストッパー(カーストッパー)丸型バンパー/ベース金具セット - フタハシ技研プラットホームストッパー(カーストッパー)丸型バンパー/ベース金具セット - フタハシ技研プラットホームストッパー(カーストッパー)丸型バンパー/ベース金具セット - フタハシ技研プラットホームストッパー(カーストッパー)丸型バンパー/ベース金具セット - フタハシ技研プラットホームストッパー(カーストッパー)丸型バンパー/ベース金具セット - フタハシ技研プラットホームストッパー(カーストッパー)丸型バンパー/ベース金具セット - フタハシ技研

専用の取付用ベース金具付なので、丸型バンパーBLOCKS-200の取替えがよりスムーズに!!
取替えは悪くなった所だけ!次世代型バンパー!!
丸型200Φ無垢(塊)でとにかく頑丈!長持ち!
低価格でコストパフォーマンスに優れる!
L型バンパーとの高い互換性!様々なバリエーションで設置可能!!
従来のL型バンパーから約25%のコストダウンを実現!

用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等のトラックヤード・荷受荷捌所のプラットフォームクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止め・緩衝材に最適、船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。全長(mm)ベース金具部:160質量(kg)約7.0直径(Φmm)バンパー部:200高さ(mm)バンパー部:100、ベース金具部:32公差(mm)±3適応下地(コンクリート/スチール/木)○/◎/×適合アンカー推奨サイズ:M10内容量1式
注意
※アンカーボルトは別売です
※アンカー作業は、製品現物を採寸してアンカー位置決めをおこなってください
※水平方向に数本取り付ける場合は、1本ずつ取付を完了して、次のアンカー作業を行ってください また、可能であれば水平方向に連続して取り付ける場合は約30~50mmのクリアランスをとることを推奨いたします
※躯体に衝撃が伝わりやす為、下地が丈夫な箇所へ設置して下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57748505BLOCKS-200-B
17,000
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする