デッキブラシ ブラシのみ BCP-Dシリーズ

デッキブラシ ブラシのみ BCP-Dシリーズ - バーテック

一般的なデッキブラシよりも幅が広く、清掃の効率を上がります。

仕様ブラシのみ材質毛/PBT、柄/PP(ポリプロピレン)幅(mm)280質量(g)306毛丈(mm)30材質(柄部)PP(ポリプロピレン)材質(毛)PBT耐熱温度(℃)134アズワン品番2-3679-31商品タイプスペアブラシ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57768979BCP-DR
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする