曜日別特売

ハーネスランヤードセット

ハーネスランヤードセット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハーネスランヤードセット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハーネスランヤードセット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

フルハーネスとランヤードのセット

仕様フルハーネス:柱上安全帯用接続ベルト(フックタイプ)、休止フック掛け(2個)、ベルト保持版、尻当て、フルハーネス用ランヤード:ダブルランヤード、ショックアブソーバー:第一種、フック:No.56(軽量タイプ)、D環側コネクタ:DJMR環(回転機能付)セット内容(各1個)フルハーネス:DB-HN-15DS・フルハーネス用ランヤード:DB-HL-160SW材質フルハーネス:肩 腿ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、肩バックル:スチール、胸クリップ:プレートタイプ(スチール)、腿バックル:プレートバックル(スチール)、D環:スチール、ベルト止め:樹脂、フルハーネス用ランヤード:ストラップ:ゴム芯入りポリエステル被覆(ブラック/レッド)幅(mm)フルハーネス:肩 腿ベルト:45、胸ベルト:25、フルハーネス用ランヤード:27質量(g)フルハーネス:約1090、フルハーネス用ランヤード:約1130種類伸縮式ランヤード(長さ)(mm)フルハーネス用:約1600(ストラップ収縮時 約1100)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57779646HS-15DS-A
63,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする