曜日別特売

ハーネスランヤードセット

ハーネスランヤードセット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハーネスランヤードセット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハーネスランヤードセット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

フルハーネスとランヤードのセット

セット内容(各1個)フルハーネス:DB-HN-17PGY・フルハーネス用ランヤード:DB-HL-160PGW材質フルハーネス/ベルト:ナイロン、 前ベルト連結調節環:スチール、 バックル:アルミ、 D環:スチール、 フックハンガー:合成樹脂、フルハーネス用ランヤード/伸縮式ランヤード(芯体):アラミド繊維、 伸縮式ランヤード(外部):ナイロン繊維、 ショックアブソーバ:ナイロン繊維、 フック:スチール質量(g)フルハーネス:約1050、フルハーネス用ランヤード:1150種類伸縮式ランヤード(長さ)(mm)1100~1600適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57779664HS-17PGY-A
59,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする