レバーハンドル錠AHLシリーズ

レバーハンドル錠AHLシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠AHLシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠AHLシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠AHLシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠AHLシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠AHLシリーズ - GOAL(ゴール)

防犯性、耐久性、操作性に優れた最高級のレバーハンドル錠です。堅牢で切断防止用の焼入銅ピンを内蔵したデッドボルトや頑丈なシリンダーの固定方式など、優れた防犯強度を有しています。また、極めて苛酷な扉開閉繰り返しテストに合格。その優れた耐久性は実証済みです。
大きくて操作し易いサムターン、ガタ付きのないレバーハンドルなど、操作性は極めて良好です。
ラッチはアンチフリクション付きなので、クローザーの小さい力でも扉が確実に閉まります。また、アンチフリクション付ラッチの勝手の変更も簡単です。
ケース振れ止め装置付き。

用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル形状レバー座:R4U座勝手なし適合扉厚(mm)35~42.5錠前空錠内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57771133AHL-1NU11S R4U76
13,100
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771149P-AHL-5NU11S R4U76
17,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57771158V-AHL-5NU11S R4U76
20,900
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする