レバーハンドル錠LGシリーズ

レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)

防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。
防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。
米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。
公共建築協会評価品もあります。
(対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。)
NDシリンダーもあります。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。

用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43内容量1個
全12種類を絞り込む
錠前
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法BS(mm)
形状
錠前
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57771684GP-LG-7KU11S R4U64レバー座:R4U座GPシリンダー
11,300
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771693GP-LG-7NU11S R4U64レバー座:R4U座GPシリンダー
11,300
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771709GP-LG-7TU11S R4U64レバー座:R4U座GPシリンダー
11,300
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771718GP-LG-7ZU11S R4U64レバー座:R4U座GPシリンダー
13,500
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
57771763GV-LG-7KU11S R4U64レバー座:R4U座GVシリンダー
17,900
16,980
18,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772357P-LG-7NU11S R4U64レバー座:R4U座6本ピンシリンダー
11,300
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772497V-LG-7BU23A R4U64レバー座:R4U座V18シリンダー
14,200
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772506V-LG-7BU23A R4U64レバー座:R4U座V18シリンダー
14,200
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772515V-LG-7BU40A R4U64レバー座:R4U座V18シリンダー
11,900
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772524V-LG-7KU11S R4U64レバー座:R4U座V18シリンダー
14,600
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772533V-LG-7NU11S R4U64レバー座:R4U座V18シリンダー
14,600
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772366P-LG-7X64レバー座:なし6本ピンシリンダー
6,820
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする