レバーハンドル錠LGシリーズ

レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズ - GOAL(ゴール)

防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。

用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:レバー形状レバー座:R4U座勝手なし錠前サムターン錠内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法BS(mm)
適合扉厚(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法BS(mm)
適合扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57772016LG-3BU40A R4U3843~53
8,550
7,798
8,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772025LG-3KU11S R4U3833~43
10,150
9,298
10,228(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772034LG-3KU11S R4U3843~53
11,250
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772043LG-3KU11S R4U5133~43
10,150
9,298
10,228(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772059LG-3KU11S R4U6433~43
10,150
9,298
10,228(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772068LG-3NU11S R4U3833~43
10,150
9,298
10,228(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772077LG-3NU11S R4U3843~53
11,250
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772086LG-3NU11S R4U6433~43
10,150
9,298
10,228(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772095LG-3TU11S R4U3843~53
11,250
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする