GOAL(ゴール)
ケースロックASシリーズ
優れた防犯性と耐久性。
良好な操作性とスムーズな作動。
サムターンはオプションで、操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM型およびTME,TMB,TMK型防犯サムターンなどがあります。
用途
事務所、主要出入口、住宅玄関など
種別
室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ
適合扉厚(mm)
33~43
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法BS(mm)
64
76
錠前
6本ピンシリンダー
GPシリンダー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法BS(mm)
錠前
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57772865
GP-AS-5Q
64
GPシリンダー
¥
8,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772874
GP-AS-5Q
64
GPシリンダー
¥
8,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772883
P-AS-5Q
64
6本ピンシリンダー
¥
8,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57772899
P-AS-5Q
64
6本ピンシリンダー
¥
8,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
57772908
P-AS-5Q
76
6本ピンシリンダー
¥
8,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57772917
P-AS-5Q
76
6本ピンシリンダー
¥
8,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください