曜日別特売

インテグラル錠UCシリーズ

インテグラル錠UCシリーズ - GOAL(ゴール)インテグラル錠UCシリーズ - GOAL(ゴール)インテグラル錠UCシリーズ - GOAL(ゴール)インテグラル錠UCシリーズ - GOAL(ゴール)インテグラル錠UCシリーズ - GOAL(ゴール)

本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。
優れた耐久性。
扉厚の変更・修正に対応可能。
スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。
勝手の変更も可能。
錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。
ノブのバリエーションは豊富です。
取替用の玉座セットもあります。
表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。
ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。
アンティック錠もあります。

用途事務所、応接室など仕様受座:20L、ハ種別室内側:ノブ、室外側:シリンダーノブ勝手なし適合扉厚(mm)25~33錠前6本ピンシリンダー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57773224P-UC-7Q100
7,550
6,898
7,588(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする