曜日別特売

インテグラル錠Gシリーズ

インテグラル錠Gシリーズ - GOAL(ゴール)インテグラル錠Gシリーズ - GOAL(ゴール)インテグラル錠Gシリーズ - GOAL(ゴール)インテグラル錠Gシリーズ - GOAL(ゴール)インテグラル錠Gシリーズ - GOAL(ゴール)インテグラル錠Gシリーズ - GOAL(ゴール)

本体がきわめてコンパクト。
アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。
デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。
アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。
また、木製扉への取付も簡単です。
スムーズな作動と優れた耐久性。
ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。
またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。
施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。
デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。
扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。

用途事務所、応接室など勝手なし内容量1個
全35種類を絞り込む
寸法BS(mm)
種別
備考
適合扉厚(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法BS(mm)
種別
備考
適合扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57773468GP-G-5Q100室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダー1フロント25~33
6,850
6,398
7,038(税込)
当日出荷
57773477GP-G-5Q100室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダー28フロント25~33
6,850
6,398
7,038(税込)
32日以内出荷
返品不可
57773486GP-G-5Q64室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダー26フロント33~43
6,850
6,298
6,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
57773495GP-G-5Q64室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダー3フロント33~43
6,250
5,698
6,268(税込)
32日以内出荷
返品不可
57773504GP-G-5Q64室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダー4フロント33~43
6,250
5,698
6,268(税込)
当日出荷
57773529P-G-5K64室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダー3フロント33~43
6,250
5,698
6,268(税込)
32日以内出荷
返品不可
57773538P-G-5Q100室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダー1フロント(平型)25~33
6,850
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
57773547P-G-5Q100室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダー18フロント(L型)25~33
6,850
6,398
7,038(税込)
当日出荷
57773556P-G-5Q100室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダー2フロント25~33
6,850
6,398
7,038(税込)
32日以内出荷
返品不可
57773565P-G-5Q100室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダー8フロント25~33
6,850
6,398
7,038(税込)
32日以内出荷
返品不可
57773574P-G-5Q64室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダー2フロント33~43
6,250
5,698
6,268(税込)
当日出荷
57773583P-G-5Q64室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダー3フロント33~43
6,250
5,698
6,268(税込)
当日出荷
57773599P-G-5Q64室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダー4フロント33~43
6,250
5,698
6,268(税込)
当日出荷
57773608P-G-5Q64室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダー4フロント25~33
6,250
5,698
6,268(税込)
32日以内出荷
返品不可
57773617P-G-6Q100室内側:シリンダー、室外側:シリンダー1フロント25~33
8,600
7,898
8,688(税込)
32日以内出荷
返品不可
57773739N-G-5E100室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ1フロント25~33
5,850
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
57773748N-G-5E100室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ1フロント25~33
5,850
5,498
6,048(税込)
32日以内出荷
返品不可
57773757N-G-5E100室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ8フロント25~33
5,850
5,498
6,048(税込)
32日以内出荷
返品不可
57773775N-G-5E*2フロント64室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ1フロント25~33
5,250
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
57773784N-G-5E*4フロント64室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ1フロント25~33
5,250
4,698
5,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
57773845S-G-5N*13フロント100室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ13フロント22~34
4,000
3,598
3,958(税込)
32日以内出荷
返品不可
57773863S-G-5N100室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ2フロント22~34
4,000
3,598
3,958(税込)
32日以内出荷
返品不可
57773879S-G-5N100室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ8フロント22~34
4,000
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
57773888S-G-5N64室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ1フロント30~42
3,400
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
57773906S-G-5N64室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ3フロント30~42
3,400
3,198
3,518(税込)
32日以内出荷
返品不可
57773915S-G-5N64室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ4フロント30~42
3,400
3,198
3,518(税込)
当日出荷
57773924S-G-5N64室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ4フロント22~34
3,400
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
57773933S-G-5N64室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ8フロント30~42
3,400
3,198
3,518(税込)
32日以内出荷
返品不可
57773949S-G-5N64室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ8フロント22~34
3,400
3,198
3,518(税込)
32日以内出荷
返品不可
57773836S-G-5N*1フロント100室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ1フロント22~34
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
57773513GP-G-5Q64室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダー4フロント25~33
5,950
取扱い終了
返品不可
57773766N-G-5E100室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ1フロント25~33
4,600
取扱い終了
返品不可
57773793N-G-5E*4フロント64室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ1フロント25~33
4,950
取扱い終了
返品不可
57773854S-G-5N100室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ2フロント30~42
3,750
取扱い終了
返品不可
57773897S-G-5N64室内側:サムターンノブ、室外側:シリンダーノブ2フロント30~42
3,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57773836S-G-5N*1フロント05588932S-G5NS-G-5N*1フロント インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール) 05588932インテグラル錠GシリーズGOAL(ゴール)1組
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする