インテグラル錠Gシリーズ

インテグラル錠Gシリーズ - GOAL(ゴール)インテグラル錠Gシリーズ - GOAL(ゴール)インテグラル錠Gシリーズ - GOAL(ゴール)インテグラル錠Gシリーズ - GOAL(ゴール)インテグラル錠Gシリーズ - GOAL(ゴール)インテグラル錠Gシリーズ - GOAL(ゴール)

本体がきわめてコンパクト。
アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。
デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。
アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。
また、木製扉への取付も簡単です。
スムーズな作動と優れた耐久性。
ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。
またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。
施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。
デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。
扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。

用途事務所、応接室など種別室内側:サムターンノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前サムターン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
備考
適合扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57773653G-3E1001フロント25~33
4,700
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
57773669G-3E1002フロント25~33
4,700
4,398
4,838(税込)
32日以内出荷
返品不可
57773678G-3E644フロント33~43
4,100
3,798
4,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする