ユニロックUHシリーズ

ユニロックUHシリーズ - GOAL(ゴール)ユニロックUHシリーズ - GOAL(ゴール)ユニロックUHシリーズ - GOAL(ゴール)ユニロックUHシリーズ - GOAL(ゴール)

米国UL規格の防火認定を受けた円筒錠の最高級品。
優れた防火強度と耐久性は実証済です。
豊富な機種で幅広い用途。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
取付けが簡単。
施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。
また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。
※品番により動作が異なります※

用途事務所、倉庫など仕様受座:UHS1種別室内側:ユニバーサルシリンダーノブ、室外側:シリンダーノブ勝手なし適合扉厚(mm)30~45錠前シリンダー内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57773976P-UH-5Q89
15,000
14,980
16,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
57773994P-UH-8Q70
14,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57773958P-UH-5Q60
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
57773967P-UH-5Q70
13,800
取扱い終了
返品不可
57773985P-UH-5Y70
13,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57773958P-UH-5Q23583692P-UH-5QP-UH-5Q ユニロック(円筒錠)UHシリーズ GOAL(ゴール) 23583692ユニロック(円筒錠)UHシリーズGOAL(ゴール)1組
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする