円筒錠USシリーズ

円筒錠USシリーズ - GOAL(ゴール)円筒錠USシリーズ - GOAL(ゴール)円筒錠USシリーズ - GOAL(ゴール)円筒錠USシリーズ - GOAL(ゴール)

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。
豊富な機種で幅広い用途。
良好な操作性。自動解錠ができるので便利。
施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。
また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。
※品番により動作が異なります※
取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。
非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。

用途事務室、会議室、応接室、トイレなど種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
適合扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57774317US-4E8925~30
5,650
5,198
5,718(税込)
32日以内出荷
返品不可
57774326US-4F8930~45
5,100
4,798
5,278(税込)
当日出荷
57774283US-1E6030~45
3,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
57774299US-1E6430~45
3,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
57774308US-4E6030~45
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57774283US-1E23583656US-1EUS-1E ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール) 23583656ユニロック(円筒錠)USシリーズGOAL(ゴール)1組
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました
57774299US-1E23583674US-1EUS-1E ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール) 23583674ユニロック(円筒錠)USシリーズGOAL(ゴール)1組
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました
57774308US-4E23583665US-4EUS-4E ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール) 23583665ユニロック(円筒錠)USシリーズGOAL(ゴール)1組
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする