曜日別特売

面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズ

面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズ - GOAL(ゴール)面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズ - GOAL(ゴール)面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズ - GOAL(ゴール)面付箱錠レバーハンドル型MXLシリーズ - GOAL(ゴール)

防犯建物部品(CP製品)やBL-bs認定品もあります。
ハンドルの異なる3機種があります。
(レバーハンドルMXL、握玉(偏心ノブ)MXK、サムピースハンドルMXT)
大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。

用途集合住宅の玄関など※外開き扉専用適合扉厚(mm)35~40内容量1個
全18種類を絞り込む
勝手
錠前
18種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
錠前
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57774588GP-MXL-NUGPシリンダー
10,300
9,498
10,448(税込)
32日以内出荷
返品不可
57774597GP-MXL-NUGPシリンダー
10,300
9,498
10,448(税込)
32日以内出荷
返品不可
57774606P-MXL-DU6本ピンシリンダー
13,650
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57774615P-MXL-DU6本ピンシリンダー
13,650
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57774649P-MXL-NU2606本ピンシリンダー
13,100
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
57774658P-MXL-NU2606本ピンシリンダー
13,100
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
57774667V-MXJ-DUV18シリンダー
22,850
20,980
23,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57774676V-MXJ-DUV18シリンダー
22,850
20,980
23,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57774685V-MXJ-NUV18シリンダー
19,500
18,980
20,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
57774694V-MXJ-NUV18シリンダー
19,500
18,980
20,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
57774703V-MXL-DUV18シリンダー
16,950
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
57774719V-MXL-DUV18シリンダー
16,950
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
57774728V-MXL-NUV18シリンダー
13,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57774737V-MXL-NUV18シリンダー
13,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57774746V-MXL-NU260V18シリンダー
16,400
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
57774755V-MXL-NU260V18シリンダー
16,400
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
57774624P-MXL-NU6本ピンシリンダー
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
57774633P-MXL-NU6本ピンシリンダー
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57774624P-MXL-NU16350723P-MXL-NU-LP-MXL-NU 面付箱錠(レバーハンドル型)MXL GOAL(ゴール) 16350723面付箱錠(レバーハンドル型)MXLGOAL(ゴール)1個
9,298
税込10,228
注文コードが変更になりました
57774633P-MXL-NU16350714P-MXL-NU-RP-MXL-NU 面付箱錠(レバーハンドル型)MXL GOAL(ゴール) 16350714面付箱錠(レバーハンドル型)MXLGOAL(ゴール)1個
9,298
税込10,228
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする