面付本締錠HDシリーズ

面付本締錠HDシリーズ - GOAL(ゴール)面付本締錠HDシリーズ - GOAL(ゴール)面付本締錠HDシリーズ - GOAL(ゴール)面付本締錠HDシリーズ - GOAL(ゴール)面付本締錠HDシリーズ - GOAL(ゴール)

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。
バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください)
公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)

用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など付属品子鍵3本内容量1個
全40種類を絞り込む
寸法BS(mm)
適合扉厚(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法BS(mm)
適合扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57775114GP-HD-53833~43
6,500
5,898
6,488(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775123GP-HD-53843~53
7,600
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775139GP-HD-53853~63
9,500
8,798
9,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775148GP-HD-53863~73
9,500
8,798
9,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775157GP-HD-53873~83
9,500
8,798
9,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775166GP-HD-55133~43
6,500
5,898
6,488(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775175GP-HD-55143~53
7,600
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775184GP-HD-55153~63
9,500
8,798
9,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775193GP-HD-55163~73
9,500
8,798
9,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775209GP-HD-55173~83
9,500
8,798
9,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775218GP-HD-56433~43
6,500
5,898
6,488(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775236GP-HD-56443~53
7,600
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775245GP-HD-56453~63
9,500
8,798
9,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775254GP-HD-56463~73
9,500
8,798
9,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775263GP-HD-56473~83
9,500
8,798
9,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775279GP-HD-57633~43
6,900
6,398
7,038(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775288GP-HD-57643~53
8,000
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775297GP-HD-63833~43
7,900
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775306GP-HD-63843~53
9,000
8,198
9,018(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775315GP-HD-65133~43
7,900
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775324GP-HD-65143~53
9,000
8,198
9,018(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775333GP-HD-66433~43
7,900
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775349GP-HD-66443~53
9,000
8,198
9,018(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775455P-HD-53843~53
7,600
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775473P-HD-55143~53
7,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
57775498P-HD-56443~53
7,600
6,998
7,698(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775516P-HD-57643~53
8,000
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775586V-HD-53833~43
9,800
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775595V-HD-53843~53
10,900
9,898
10,888(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775613V-HD-55143~53
10,900
9,898
10,888(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775629V-HD-56433~43
9,800
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775638V-HD-56443~53
10,900
9,898
10,888(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775647V-HD-57633~43
10,200
9,298
10,228(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775656V-HD-57643~53
11,300
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
57775446P-HD-53833~43
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
57775464P-HD-55133~43
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
57775489P-HD-56433~43
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
57775507P-HD-57633~43
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
57775604V-HD-55133~43
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
57775227GP-HD-56433~43
6,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57775446P-HD-516350915P-HD-5 BS38 DT29-43P-HD-5 本締錠 玄関錠 HDシリーズ GOAL(ゴール) 16350915本締錠 玄関錠 HDシリーズGOAL(ゴール)1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
57775464P-HD-516350942P-HD-5 BS51 DT29-43P-HD-5 本締錠 玄関錠 HDシリーズ GOAL(ゴール) 16350942本締錠 玄関錠 HDシリーズGOAL(ゴール)1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
57775489P-HD-516350976P-HD-5 BS64 DT29-43P-HD-5 本締錠 玄関錠 HDシリーズ GOAL(ゴール) 16350976本締錠 玄関錠 HDシリーズGOAL(ゴール)1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
57775507P-HD-516351003P-HD-5 BS76 DT29-43P-HD-5 本締錠 玄関錠 HDシリーズ GOAL(ゴール) 16351003本締錠 玄関錠 HDシリーズGOAL(ゴール)1個
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
57775604V-HD-523583866V-HD-5 11仕上V-HD-5 本締錠 HDシリーズ GOAL(ゴール) 23583866本締錠 HDシリーズGOAL(ゴール)1組
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする