GOAL(ゴール)
チューブラー本締錠ADシリーズ
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。
ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途
ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
種別
適合扉厚(mm)
錠前
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57776103
P-AD-611
50
室内側:シリンダー、室外側:シリンダー
37~47
6本ピンシリンダー
¥
6,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57776119
P-AD-611
60
室内側:シリンダー、室外側:シリンダー
37~47
6本ピンシリンダー
¥
6,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57776268
AD-3311
50
室内側:サムターン、室外側:ダミー座
33~45
サムターン
¥
4,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
57776277
AD-3311
60
室内側:サムターン、室外側:ダミー座
33~45
サムターン
¥
4,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください