GOAL(ゴール)
チューブラー本締錠ADシリーズ
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。
ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途
ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
仕様
TSDエマー
種別
室内側:サムターン、室外側:ダミー座
備考
表示側TSDエマーシル
適合扉厚(mm)
33~45
錠前
サムターン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57776286
AD-45
50
¥
4,750
¥
4,298
¥
3,298
アウトレット
¥
3,628
(税込)
当日出荷
残り1点です
57776295
AD-45
60
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください