本締錠LDK(鎌付デッド)シリーズ

本締錠LDK(鎌付デッド)シリーズ - GOAL(ゴール)本締錠LDK(鎌付デッド)シリーズ - GOAL(ゴール)本締錠LDK(鎌付デッド)シリーズ - GOAL(ゴール)本締錠LDK(鎌付デッド)シリーズ - GOAL(ゴール)

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠です。
LDKはバール対策用の鎌付デッドを装備。
防犯建物部品LDKJ、LDJもあります。
LDは公共建築協会評価品もあります。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。

用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、ノブ不要の扉など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
適合扉厚(mm)
錠前
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57776618V-LDK-53646433~43V18シリンダー
11,550
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
57776487V-LDKJ-58836433~43V18シリンダー
15,400
取扱い終了
返品不可
57776496V-LDKJ-588006433~43V18シリンダー
18,650
取扱い終了
返品不可
57776505V-LDKJ-588006433~43V18シリンダー
18,100
取扱い終了
返品不可
57776514V-LDKJ-53646433~43V18シリンダー
18,650
取扱い終了
返品不可
57776523V-LDKJ-53646433~43V18シリンダー
18,100
取扱い終了
返品不可
57776539V-LDKJ-5116438~40.5V18シリンダー
16,700
取扱い終了
返品不可
57776557V-LDK-58800 TM6433~43V18シリンダー
13,200
取扱い終了
返品不可
57776566V-LDK-58800 TM TW6433~43V18シリンダー
10,700
取扱い終了
返品不可
57776575V-LDK-58800 TMB TW6433~43V18シリンダー
11,200
取扱い終了
返品不可
57776584V-LDK-58800 TME6433~43V18シリンダー
13,750
取扱い終了
返品不可
57776593V-LDK-58800 TW6433~43V18シリンダー
10,400
取扱い終了
返品不可
57776609V-LDK-5369 TME6433~43V18シリンダー
13,750
取扱い終了
返品不可
57776627V-LDK-5364 TM6433~43V18シリンダー
13,200
取扱い終了
返品不可
57776636V-LDK-5364 TME6433~43V18シリンダー
13,750
取扱い終了
返品不可
57776645V-LDK-5364 TME TW6433~43V18シリンダー
11,900
取扱い終了
返品不可
57776654V-LDK-511 TMB6433~43V18シリンダー
12,900
取扱い終了
返品不可
57776663V-LDK-511 TME6433~43V18シリンダー
12,350
取扱い終了
返品不可
57776679V-LDK-511 TME TWB6433~43V18シリンダー
12,400
取扱い終了
返品不可
57776697GV-LDKJ-58800 TMB6433~43GVシリンダー
21,950
取扱い終了
返品不可
57776706GV-LDKJ-5364 TME6438~40.5GVシリンダー
21,400
取扱い終了
返品不可
57776715GV-LDK-58800 TMB6438~40.5GVシリンダー
17,600
取扱い終了
返品不可
57776724GV-LDK-58800 TME6438~40.5GVシリンダー
17,050
取扱い終了
返品不可
57776733GV-LDK-58800 TME TW6438~40.5GVシリンダー
16,900
取扱い終了
返品不可
57776749GV-LDK-5364 TME6438~40.5GVシリンダー
17,050
取扱い終了
返品不可
57776758GV-LDK-5364 TME6438~40.5GVシリンダー
35,640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする