曜日別特売

ガラス引戸錠CGシリーズ

ガラス引戸錠CGシリーズ - GOAL(ゴール)ガラス引戸錠CGシリーズ - GOAL(ゴール)ガラス引戸錠CGシリーズ - GOAL(ゴール)ガラス引戸錠CGシリーズ - GOAL(ゴール)

引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。
引戸のオートドアなどに最適です。
シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。
シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。
優れた防犯性と耐久性。
デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。
デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。
また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。

用途ガラス引戸用種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー内容量1個
全10種類を絞り込む
錠前
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法BS(mm)
錠前
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57776943GP-CG-551GPシリンダー
9,050
8,298
9,128(税込)
32日以内出荷
返品不可
57776959GP-CG-551GPシリンダー
9,050
8,298
9,128(税込)
32日以内出荷
返品不可
57776968GP-CG-551GPシリンダー
10,150
9,398
10,338(税込)
32日以内出荷
返品不可
57776977GP-CG-551GPシリンダー
9,050
8,298
9,128(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777004GP-CGT-551GPシリンダー
10,200
9,398
10,338(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777029P-CG-5516本ピンシリンダー
10,150
9,398
10,338(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777038P-CG-5516本ピンシリンダー
9,050
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
57777047P-CG-5516本ピンシリンダー
9,050
8,298
9,128(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777065V-CG-551V18シリンダー
13,450
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777074V-CG-551V18シリンダー
12,350
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする