曜日別特売

ガラス引戸錠CGシリーズ

ガラス引戸錠CGシリーズ - GOAL(ゴール)ガラス引戸錠CGシリーズ - GOAL(ゴール)ガラス引戸錠CGシリーズ - GOAL(ゴール)ガラス引戸錠CGシリーズ - GOAL(ゴール)

引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。
引戸のオートドアなどに最適です。
シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。
シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。
優れた防犯性と耐久性。
デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。
デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。
また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。

用途ガラス引戸用種別室内側:シリンダー、室外側:シリンダー内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
錠前
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57776986GP-CG-651GPシリンダー
11,450
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
57776995GP-CG-651GPシリンダー
10,350
9,298
10,228(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777056P-CG-6516本ピンシリンダー
10,350
9,298
10,228(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777083V-CG-651V18シリンダー
18,050
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777099V-CG-651V18シリンダー
16,950
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする