GOAL(ゴール)
引戸鎌錠PSSシリーズ
竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。
バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。
トリガー(安全装置)付。
引戸に最適の埋込式サムターン。
用途
引戸
種別
室内側:サムターン、室外側:非常解錠錠エマーシル
適合扉厚(mm)
35~41
錠前
サムターン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
備考
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57777223
PSS-45 FLサム
38
FLサムターン
¥
7,950
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777239
PSS-45 PSSサム
38
PSS(埋込)サムターン
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください