GOAL(ゴール)
引戸鎌錠SXシリーズ
防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。
トリガー(安全装置)付き。
用途
引戸
シリーズ
SXシリーズ
適合扉厚(mm)
29~43
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
種別
錠前
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57777406
GP-SX-6
51
室内側:シリンダー、室外側:シリンダー
GPシリンダー
¥
8,550
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777519
P-SX-6
51
室内側:サムターン、室外側:シリンダー
6本ピンシリンダー
¥
8,550
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください