引戸鎌錠SXシリーズ

引戸鎌錠SXシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXシリーズ - GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXシリーズ - GOAL(ゴール)

防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。
防犯建物部品(CP製品)もあります。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。
トリガー(安全装置)付き。
引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。

用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠装置(エマーシル)シリーズSXシリーズ錠前非常解錠装置(エマーシル)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法BS(mm)
適合扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57777598SX-455129~43
9,350
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
57777607SX-455129~43
8,300
7,698
8,468(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777616SX-455129~43
7,950
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
57777625SX-455129~43
6,900
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
57777634SX-455135~41
7,950
7,398
8,138(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする