ケースハンドル錠ASCシリーズ

ケースハンドル錠ASCシリーズ - GOAL(ゴール)ケースハンドル錠ASCシリーズ - GOAL(ゴール)ケースハンドル錠ASCシリーズ - GOAL(ゴール)ケースハンドル錠ASCシリーズ - GOAL(ゴール)ケースハンドル錠ASCシリーズ - GOAL(ゴール)

防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。

用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど内容量1個
全20種類を絞り込む
寸法BS(mm)
適合扉厚(mm)
錠前
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法BS(mm)
種別
適合扉厚(mm)
錠前
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57778149GP-ASC-564室内側:サムターンケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル43~48GPシリンダー錠
9,900
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778158GP-ASC-564室内側:サムターンケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル38~43GPシリンダー錠
8,800
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778167GP-ASC-564室内側:サムターンケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル38~43GPシリンダー錠
8,800
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778176GP-ASC-576室内側:サムターンケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル38~43GPシリンダー錠
8,800
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778185GP-ASC-576室内側:サムターンケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル38~43GPシリンダー錠
8,800
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778194GP-ASC-676室内側:シリンダーケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル38~43GPシリンダー錠
10,200
9,398
10,338(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778298P-ASC-564室内側:サムターンケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル43~486本ピンシリンダー錠
9,900
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778307P-ASC-564室内側:サムターンケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル48~536本ピンシリンダー錠
9,900
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778316P-ASC-564室内側:サムターンケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル33~386本ピンシリンダー錠
8,800
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778334P-ASC-564室内側:サムターンケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル38~436本ピンシリンダー錠
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
57778359P-ASC-564室内側:サムターンケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル38~436本ピンシリンダー錠
8,800
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778368P-ASC-576室内側:サムターンケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル33~386本ピンシリンダー錠
8,800
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778377P-ASC-576室内側:サムターンケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル38~436本ピンシリンダー錠
8,800
7,998
8,798(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778404V-ASC-564室内側:サムターンケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル33~38V18シリンダー錠
12,100
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778413V-ASC-564室内側:サムターンケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル38~43V18シリンダー錠
12,100
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778429V-ASC-564室内側:サムターンケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル38~43V18シリンダー錠
12,100
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778438V-ASC-576室内側:サムターンケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル38~43V18シリンダー錠
12,100
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778447V-ASC-664室内側:サムターンケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル38~43V18シリンダー錠
16,800
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
57778325P-ASC-564室内側:サムターンケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル33~386本ピンシリンダー錠
8,350
取扱い終了
返品不可
57778343P-ASC-564室内側:サムターンケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル38~436本ピンシリンダー錠
8,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする