ACE GLOVE(エースグローブ)
リフレクティブベスト
幅広な高輝度反射材で抜群の視認性!
着丈&胴回りは調整可能でショート丈にもアレンジできます。
伸縮性のあるゴム素材が体にフィットし、作業性もUP!!軽量&コンパクト仕様!折りたたんで持ち運べます。
用途
昼夜の警備、交通整理、工場内外での作業、建設、工事現場、サイクリング、ランニング、アウトドアシーン等に!
材質
ベルト:ポリエステル、ゴム 反射材:マイクロガラスビーズ バックル:ポリアセタール
サイズ
フリー
質量(g)
約125
着丈(cm)
~60
胴回り(cm)
~120
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57778919
WS9020
オレンジ
65-0308-67
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
57778928
WS9021
イエロー
65-0308-68
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
57778937
WS9022
ブルー
65-0308-69
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
57778946
WS9023
ピンク
65-0308-70
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
57778955
WS9024
ブラック
65-0308-71
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
57778964
WS9025
グリーン
65-0308-72
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください