KTC
デジタルトルクチェッカー
簡単操作で手軽にトルクチェックができ、トルクレンチの日常点検に最適。
『トラック』『ピークホールド』『ピークダウン』『リアルタイム出力』の4モードで測定可能。
用途
機械式トルクレンチやデジタル式トルクレンチ、トルクドライバなどの日常点検でのトルクチェック。
寸法X(mm)
103
寸法Y(mm)
108
寸法Z(mm)
37.7
測定精度(%)
±0.5(499digit以下は±3digit)(※digit=最小表示単位)
測定方向
左右方向
データ出力
RS232C、USB mini-B
電源
ACアダプタまたは単三乾電池4本
セット内容
表示器、検出器、検出器コード、ACアダプタ、ゴム足、書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)(検出器の固定用ボルト、PC接続用ケーブルは付属していません)
主な用途
日常点検
内容量
1台
注意
※本製品は日常点検を目的とした製品です。
※合否判定をはじめとした校正作業はトルクレンチのメーカーに依頼されることをお勧めいたします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(sq.)
測定範囲(N・m)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法D3(mm)
寸法d(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57779996
GECH050-03
9.5
0.2~50
63
10
50
90
74
6.3
0.9
¥
288,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57780005
GECH200-04
12.7
2~200
79
15
60
110
90
8.3
1.3
¥
295,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57780014
GECH500-06
19
2~500
99
15.5
80
140
116
10.5
2.8
¥
305,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る