曜日別特売

点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 標準

点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 標準 - 旭産業(点検窓)点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 標準 - 旭産業(点検窓)点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン 標準 - 旭産業(点検窓)

点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。
レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。
レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。
各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。
溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。
取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。
レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。

内容量1個
注意
※メーカー在庫が無くなり次第、色がグレーからハイグレーに変更になります。色の指定は出来ません。ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(パッキン)
材質(本体)
表面処理(本体)
材質(レバー部)
表面処理(レバー部)
寸法A1(mm)
寸法B1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法B2(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
レバー数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57780443AFP-A1-Nネオプレンゴム(白色)普通鋼板カバー:t2.3、窓枠:t3.2焼付塗装グレー1回下塗普通鋼板三価クロムメッキ130200115103230631214812
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
57780459AFP-A2-Nネオプレンゴム(白色)普通鋼板カバー:t2.3、窓枠:t3.2焼付塗装グレー1回下塗普通鋼板三価クロムメッキ200300150138330631214813.3
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
57780468AFP-A3-Nネオプレンゴム(白色)普通鋼板カバー:t2.3、窓枠:t3.2焼付塗装グレー1回下塗普通鋼板三価クロムメッキ350500225213530631214827.1
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
12479105AFP-A4-N---------------
49,100
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする