曜日別特売

差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッドセット

差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッドセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッドセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッドセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッドセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッドセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッドセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

スパナ部は抜差し不要で連続作業が可能です。

用途差替え式トルクレンチ用。材質構造用鋼
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5783095610DRSQ401セット(4点)4点/mm、10mm、12mm、13mm65-1936-30
15,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
5783096512DRSQ501セット(5点)5点/10mm、12mm、13mm、14mm、17mm65-1938-87
22,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
5783097415DRSQ501セット(5点)5点/12mm、13mm、14mm、17mm、19mm65-1940-04
26,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
5783098319DRSQ401セット(4点)4点/17mm、19mm、22mm、24mm65-1942-52
26,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
5783099922DRSQ301セット(3点)3点/19mm、22mm、24mm65-1945-27
21,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
578311398DRSQ301セット(3点)8mm、10mm、12mm65-1964-09
10,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする